Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

EATON - Anschluesse Front 1600A, IZMX40, 3p. Aus

EATON
kopierenkopieren
EATON - Anschluesse Front 1600A, IZMX40, 3p. Aus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 184177

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 3

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 12.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081783496

Sonepar Artikelnummer

121279434

Hersteller Artikelnummer

184177

Hersteller Typ

IZMX-TF403-1600W-1

Hersteller Artikel Nr.:

184177

Geeignet für Anzahl der Pole:

3

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

12.600 kg

Zubehör, Frontanschlüsse, Dieser Anschlusssatz wird mit vorderen Klemmen für den Anschluss an die Kassette geliefert. Der Schutzschalter kann direkt mit CU-Schienen an der rückseitigen Flanschverbindung angeschlossen werden. Bei Bedarf können die optionalen Frontklemmen installiert werden, bevor der Schutzschalter im Gehäuse installiert wird. Ermöglicht die abschließende Verbindung zum Schutzschalter von vorne., Installationsart Einschub, Bemessungsstrom In 800–1600 A, Pole 3, Verwendbar für IZMX40…3…08W, IZMX40…3…10W, IZMX40…3…12W, IZMX40…3…16W, INX40…3…08W, INX40…3…10W, INX40…3…12W, INX40…3…16W