Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Anschluesse Front 1600A, IZMX40, 4p. Fes

EATON
kopierenkopieren
EATON - Anschluesse Front 1600A, IZMX40, 4p. Fes

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 184180

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 4

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 16.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081783526

Sonepar Artikelnummer

121279437

Hersteller Artikelnummer

184180

Hersteller Typ

IZMX-TF404-1600F-1

Hersteller Artikel Nr.:

184180

Geeignet für Anzahl der Pole:

4

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

16.800 kg

Zubehör, Frontanschlüsse, Dieser Anschlusssatz wird mit vorderen Klemmen für den Anschluss an den Schutzschalter geliefert. Der Schutzschalter kann direkt mit CU-Schienen an der rückseitigen Flanschverbindung angeschlossen werden. Bei Bedarf können die optionalen Frontklemmen installiert werden, bevor der Schutzschalter im Gehäuse installiert wird. Ermöglicht die abschließende Verbindung zum Schutzschalter von vorne., Installationsart Fest, Bemessungsstrom In 800–1600 A, Pole 4, Verwendbar für IZMX40…4…08F, IZMX40…4…10F, IZMX40…4…12F, IZMX40…4…16F, INX40…4…08F, INX40…4…10F, INX40…4…12F, INX40…4…16F