Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Anschluesse Front 2500A, IZMX40, 3p. Fes

EATON
kopierenkopieren
EATON - Anschluesse Front 2500A, IZMX40, 3p. Fes

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 184175

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 3

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 25.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081783472

Sonepar Artikelnummer

121279432

Hersteller Artikelnummer

184175

Hersteller Typ

IZMX-TF403-2500F-1

Hersteller Artikel Nr.:

184175

Geeignet für Anzahl der Pole:

3

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

25.200 kg

Zubehör, Frontanschlüsse, Dieser Anschlusssatz wird mit vorderen Klemmen für den Anschluss an den Schutzschalter geliefert. Der Schutzschalter kann direkt mit CU-Schienen an der rückseitigen Flanschverbindung angeschlossen werden. Bei Bedarf können die optionalen Frontklemmen installiert werden, bevor der Schutzschalter im Gehäuse installiert wird. Ermöglicht die abschließende Verbindung zum Schutzschalter von vorne., Installationsart Fest, Bemessungsstrom In 2000, 2500 A, Pole 3, Verwendbar für IZMX40…3…20F, IZMX40…3…25F, INX40…3…20F, INX40…3…25F