Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

EATON - Anschluesse Front 3200A, IZMX40, 4p. Fes

EATON
kopierenkopieren
EATON - Anschluesse Front 3200A, IZMX40, 4p. Fes

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 184182

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 4

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 50.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081783540

Sonepar Artikelnummer

121279439

Hersteller Artikelnummer

184182

Hersteller Typ

IZMX-TF404-3200F-1

Hersteller Artikel Nr.:

184182

Geeignet für Anzahl der Pole:

4

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

50.400 kg

Zubehör, Frontanschlüsse, Dieser Anschlusssatz wird mit vorderen Klemmen für den Anschluss an den Schutzschalter geliefert. Der Schutzschalter kann direkt mit CU-Schienen an der rückseitigen Flanschverbindung angeschlossen werden. Bei Bedarf können die optionalen Frontklemmen installiert werden, bevor der Schutzschalter im Gehäuse installiert wird. Ermöglicht die abschließende Verbindung zum Schutzschalter von vorne., Installationsart Fest, Bemessungsstrom In 3200 A, Pole 4, Verwendbar für IZMX40…4…32F, INX40…4…32F