EATON - Anschluss 3p horizontal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183976
Geeignet für Anzahl der Pole - 3
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 5.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081782956
Sonepar Artikelnummer
121279324
Hersteller Artikelnummer
183976
Hersteller Typ
IZMX-TH403-4000-1
Hersteller Artikel Nr.:
183976
Geeignet für Anzahl der Pole:
3
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.600 kg
Zubehör, Horizontale Anschlüsse, Dieser Anschlusssatz umfasst T-förmige Adapter für die inneren Netzklemmen und L-förmige Adapter für die äußeren Netzklemmen., Die L-Form ermöglicht es, die Polmitten nach außen zu bewegen, sodass Schienen bis 120 mm verbunden werden können., Dieser Anschlusssatz ist nur für den horizontalen 4000-A-Anschluss vorgesehen., Bemessungsstrom In 4000 A, Pole 3, Verwendbar für IZMX40…3…40F, IZMX40…3…40W, INX40…3…40F, INX40…3…40W


