EATON - Anschluss, 3p, horizontal/vertikal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183970
Geeignet für Anzahl der Pole - 3
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 2.257 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081782895
Sonepar Artikelnummer
120802789
Hersteller Artikelnummer
183970
Hersteller Typ
IZMX-THV163-1
Hersteller Artikel Nr.:
183970
Geeignet für Anzahl der Pole:
3
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.257 kg
Zubehör, Horizontale und vertikale Anschlüsse, Dieser Anschlusssatz wird mit T-förmigen Adaptern für die Netzklemmen geliefert, Diese Adapter können entweder als horizontale oder vertikale Anschlüsse verwendet werden., Jeder Satz enthält die Anschlüsse für oben und unten. 3-polig = 6 Aus, 4-polig = 8 Aus, Rückseitiger Universalanschluss für Einschub., Bemessungsstrom In 630–1600 A, Pole 3, Verwendbar für IZMX163…, INX163…


