Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Anschluss, 3p, horizontal/vertikal, 3200A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Anschluss, 3p, horizontal/vertikal, 3200A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 183974

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 3

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 4.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081782932

Sonepar Artikelnummer

120802790

Hersteller Artikelnummer

183974

Hersteller Typ

IZMX-THV403-1

Hersteller Artikel Nr.:

183974

Geeignet für Anzahl der Pole:

3

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

4.200 kg

Zubehör, Horizontale und vertikale Anschlüsse, Cu-Schienen können direkt mit den Flanschverbindungen des Schutzschalters verbunden werden., Dieser Anschlusssatz umfasst T-förmige Adapter für alle Netzklemmen. Diese Adapter können horizontal oder vertikal auf Schutzschaltern mit Nennwerten von bis zu 3200 A montiert werden, Bemessungsstrom In 800–3200 A, Pole 3, Verwendbar für IZMX40…3…08…, IZMX40…3…10…, IZMX40…3…12…, IZMX40…3…16…, IZMX40…3…20…, IZMX40…3…25…, IZMX40…3…32…, INX40…3…08…, INX40…3…10…, INX40…3…12…, INX40…3…16…, INX40…3…20…, INX40…3…25…, INX40…3…32…