EATON - Anschluss 3p horizontal/vertikal, lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183972
Geeignet für Anzahl der Pole - 3
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 2.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081782918
Sonepar Artikelnummer
121279321
Hersteller Artikelnummer
183972
Hersteller Typ
IZMX-THVL163-1
Hersteller Artikel Nr.:
183972
Geeignet für Anzahl der Pole:
3
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.500 kg
Zubehör, Horizontale und vertikale Anschlüsse, lang, Dieser Anschlusssatz wird mit T-förmigen Adaptern für die Netzklemmen geliefert, Diese Adapter können entweder als horizontale oder vertikale Anschlüsse verwendet werden., Jeder Satz enthält die Anschlüsse für oben und unten. 3-polig = 6 Aus, 4-polig = 8 Aus, Rückseitiger Universalanschluss für Einschub., zusätzliche Länge, Bemessungsstrom In 630–1600 A, Pole 3, Verwendbar für IZMX163…, INX163…