EATON - Anschluss 3p vertikal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183978
Geeignet für Anzahl der Pole - 3
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 7.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081782970
Sonepar Artikelnummer
121279326
Hersteller Artikelnummer
183978
Hersteller Typ
IZMX-TV403-4000-1
Hersteller Artikel Nr.:
183978
Geeignet für Anzahl der Pole:
3
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
7.500 kg
Zubehör, Vertikale Anschlüsse, Dieser Anschlusssatz umfasst L-förmige Adapter für alle Netzklemmen., Dieser Anschlusssatz ist nur für den vertikalen 4000-A-Anschluss vorgesehen., Bemessungsstrom In 4000 A, Pole 3, Verwendbar für IZMX40…3…40F, IZMX40…3…40W, INX40…3…40F, INX40…3…40W


