EATON - Anschluss 4p horizontal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183977
Geeignet für Anzahl der Pole - 4
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 5.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081782963
Sonepar Artikelnummer
121279325
Hersteller Artikelnummer
183977
Hersteller Typ
IZMX-TH404-4000-1
Hersteller Artikel Nr.:
183977
Geeignet für Anzahl der Pole:
4
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.600 kg
Zubehör, Horizontale Anschlüsse, Dieser Anschlusssatz umfasst T-förmige Adapter für die inneren Netzklemmen und L-förmige Adapter für die äußeren Netzklemmen., Die L-Form ermöglicht es, die Polmitten nach außen zu bewegen, sodass Schienen bis 120 mm verbunden werden können., Dieser Anschlusssatz ist nur für den horizontalen 4000-A-Anschluss vorgesehen., Bemessungsstrom In 4000 A, Pole 4, Verwendbar für IZMX40…4…40F, IZMX40…4…40W, INX40…4…40F, INX40…4…40W


