EATON - Anschluss 4p vertikal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183979
Geeignet für Anzahl der Pole - 4
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 7.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081782987
Sonepar Artikelnummer
121279327
Hersteller Artikelnummer
183979
Hersteller Typ
IZMX-TV404-4000-1
Hersteller Artikel Nr.:
183979
Geeignet für Anzahl der Pole:
4
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
7.500 kg
Zubehör, Vertikale Anschlüsse, Dieser Anschlusssatz umfasst L-förmige Adapter für alle Netzklemmen., Dieser Anschlusssatz ist nur für den vertikalen 4.000-A-Anschluss vorgesehen., Bemessungsstrom In 4000 A, Pole 4, Verwendbar für IZMX40…4…40F, IZMX40…4…40W, INX40…4…40F, INX40…4…40W


