Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Anschluss, rückseitig, 3p, 1 Seite, Baugrösse 4

EATON
kopierenkopieren
EATON - Anschluss, rückseitig, 3p, 1 Seite, Baugrösse 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 266842

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 3

  • Ausführung - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082668426

Sonepar Artikelnummer

120211050

Hersteller Artikelnummer

266842

Hersteller Typ

NZM4-XKR

Hersteller Artikel Nr.:

266842

Geeignet für Anzahl der Pole:

3

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.667 kg

Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: Artikel-Nr. enthält Teile für eine Klemme, die sich oben oder unten für 3- oder 4-polige Schalter befindet. Kann zusätzlich nachgerüstet werden: NZM4..-XKM. Modulplatte oder Anschlussverbreiterung NZM4-...-XKV.. Verwendbar für: NZM4(-4), N4(-4)