Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Anschluss, rückseitig, 4p, 1 Seite, Baugrösse 4

EATON
kopierenkopieren
EATON - Anschluss, rückseitig, 4p, 1 Seite, Baugrösse 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 266843

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 4

  • Ausführung - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082668433

Sonepar Artikelnummer

120211018

Hersteller Artikelnummer

266843

Hersteller Typ

NZM4-4-XKR

Hersteller Artikel Nr.:

266843

Geeignet für Anzahl der Pole:

4

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.748 kg

Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: Artikel-Nr. enthält Teile für eine Klemme, die sich oben oder unten für 3- oder 4-polige Schalter befindet. Kann zusätzlich nachgerüstet werden: NZM4..-XKM. Modulplatte oder Anschlussverbreiterung NZM4-...-XKV.. Verwendbar für: NZM4(-4), N4(-4)