Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

EATON - Anschluss, rückseitig, oben, 3p, Baugrösse 2

EATON
kopierenkopieren
EATON - Anschluss, rückseitig, oben, 3p, Baugrösse 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 266763

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 3

  • Ausführung - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082667634

Sonepar Artikelnummer

121049792

Hersteller Artikelnummer

266763

Hersteller Typ

+NZM2-XKRO

Hersteller Artikel Nr.:

266763

Geeignet für Anzahl der Pole:

3

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.298 kg

Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: Artikel-Nr. für eine Schutzschalter-Seite oben oder unten für 3- oder 4-polige Schutzschalter enthalten. O = für Montage oben. U = für Montage unten. Verwendbar für: NZM2(-4), PN2(-4), N2(-4)