Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Anschluss, rückseitig, oben, 3p, Baugrösse 3

EATON
kopierenkopieren
EATON - Anschluss, rückseitig, oben, 3p, Baugrösse 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 266790

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 3

  • Ausführung - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082667900

Sonepar Artikelnummer

121049797

Hersteller Artikelnummer

266790

Hersteller Typ

+NZM3-XKRO

Hersteller Artikel Nr.:

266790

Geeignet für Anzahl der Pole:

3

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.832 kg

Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: Artikel-Nr. für eine Schutzschalter-Seite oben oder unten für 3- oder 4-polige Schutzschalter enthalten. O = für Montage oben. U = für Montage unten. Verwendbar für: NZM3(-4), PN3(-4), N3(-4)