Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Anschlussblock, für Geräteadapter, unten

EATON
kopierenkopieren
EATON - Anschlussblock, für Geräteadapter, unten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 115796

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 3

  • Ausführung - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081155361

Sonepar Artikelnummer

121049445

Hersteller Artikelnummer

115796

Hersteller Typ

+NZM3-XKR13U

Hersteller Artikel Nr.:

115796

Geeignet für Anzahl der Pole:

3

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.234 kg

Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: Artikel-Nr. und Typ-Suffix enthält Teile für eine Schalterseite oben oder unten (mit NZM3 nur oben). Erforderlich mit Komponentenadapter und Schalter mit Anschluss auf der Rückseite. Verwendbar für: NZM3, PN3, N(S)3