EATON - Anschlussbox für XF Module Hauptsammels

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 178068
Geeignet für Gehäusebaubreite - 330 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 129 mm
Breite - 330 mm
Höhe - 348 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081733439
Sonepar Artikelnummer
121278343
Hersteller Artikelnummer
178068
Hersteller Typ
XTPFCUB-H350MW600
Hersteller Artikel Nr.:
178068
Geeignet für Gehäusebaubreite:
330 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
129 mm
Breite:
330 mm
Höhe:
348 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Rastermaß:
12.5 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
RAL-Nummer:
0
Mit Kabeleinführung:
Ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Einzelteil
Für innere Unterteilung Form 2a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.100 kg


