EATON - Anschlussbrücke, +Abdeckung, 4/2p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 119888
Geeignet für Anzahl der Pole - 4
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081177363
Sonepar Artikelnummer
120802397
Hersteller Artikelnummer
119888
Hersteller Typ
NZM4-4-XKV2P
Hersteller Artikel Nr.:
119888
Geeignet für Anzahl der Pole:
4
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.820 kg
Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: Artikel-Nr. enthält Teile für die obere Schalterseite für 4-polige Schalter N...-S1-DC, die als 2-polige Schalter für DC verwendet werden. Die Links verbinden jeweils 2 Kontakte in Reihe. Eingangs-Einheit und Ausgang unten oder oben, benutzerdefinierbar. = 1250 A: für 65 °C Umgebungslufttemperatur-Anschluss an der Unterseite durch Modulplatten NZM4-4-XKM2S-1600. Verwenden Sie das Überbrückungskit mit Abdeckung für: N4-4-..S1-DC


