Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Anschlussklemme, 1000A, 1p, flach/rund

EATON
kopierenkopieren
EATON - Anschlussklemme, 1000A, 1p, flach/rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 079596

  • Polzahl - 1

  • Nennstrom - 1000 A

  • Anschlussart - schrauben

  • Montageart - Schraube

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015080795964

Sonepar Artikelnummer

120204615

Hersteller Artikelnummer

079596

Hersteller Typ

K4X185/1

Hersteller Artikel Nr.:

079596

Polzahl:

1

Nennstrom:

1000 A

Anschlussart:

schrauben

Montageart:

Schraube

Leiterquerschnitt Zugang:

50 .. 185 mm²

Berührungssicher:

Ja

Anzahl der Eingänge:

2

Anzahl der Ausgänge:

4

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

Nein

Geeignet für feinstdrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

Nein

Leiterquerschnitt Abgang:

50 .. 300 mm²

Leiterquerschnitt Zugang AWG:

1 .. 350

Leiterquerschnitt Abgang AWG:

0

Höhe:

165 mm

Breite:

88 mm

Tiefe:

150 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

4.541 kg

K Anschlussklemmen, für AL und CU, eine Seite rund, eine Seite flach, Bemessungsbetriebsstrom Ie = 1000 A, Pole=1, Anschlussquerschnitte: Kupfer-Rundkabel mehrdrähtig, Sektorkabel mehrdrähtig, Rundkabel eindrähtig, Sektorkabel eindrähtig und Aluminium-Rundkabel eindrähtig, Sektorkabel eindrähtig = 2x 150 bis 300 oder 4x 50 bis 185 oder Aluminium-Sektorkabel eindrähtig = 2x 240 oder 4x 120 bis 150 mm² Kupferband 2x (11 x 21 x 1) bis 10 x 40 x 1 oder 10 x 50 x 1 oder Kupferschiene = 60 x 15 mm, Hinweise: Umbausätze von Bandanschluss in Kabelanschluss separat erhältlich, Klemmenabdeckung separat verfügbar