Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Anschlussklemme, 1000A, 4p, flach/rund

EATON
kopierenkopieren
EATON - Anschlussklemme, 1000A, 4p, flach/rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 055866

  • Polzahl - 4

  • Nennstrom - 1000 A

  • Anschlussart - schrauben

  • Montageart - Schraube

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015080558668

Sonepar Artikelnummer

120204613

Hersteller Artikelnummer

055866

Hersteller Typ

K3X240/4

Hersteller Artikel Nr.:

055866

Polzahl:

4

Nennstrom:

1000 A

Anschlussart:

schrauben

Montageart:

Schraube

Leiterquerschnitt Zugang:

50 .. 240 mm²

Berührungssicher:

Ja

Anzahl der Eingänge:

2

Anzahl der Ausgänge:

3

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

Nein

Geeignet für feinstdrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

Nein

Leiterquerschnitt Abgang:

50 .. 300 mm²

Leiterquerschnitt Zugang AWG:

1 .. 500

Leiterquerschnitt Abgang AWG:

0

Höhe:

165 mm

Breite:

334 mm

Tiefe:

150 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

17.775 kg

K Anschlussklemmen, für AL und CU, eine Seite rund, eine Seite flach, Bemessungsbetriebsstrom Ie = 1000 A, Anzahl der Pole = 4, Anschlussquerschnitte: Kupfer-Rundkabel mehrdrähtig, Sektorkabel mehrdrähtig, Rundkabel eindrähtig, Sektorkabel eindrähtig und Aluminium-Rundkabel eindrähtig, Sektorkabel eindrähtig = 2x 150 bis 300 oder 3x 50 bis 240 oder Aluminium-Sektorkabel eindrähtig = 2x 150 bis 240 oder 3x 150 bis 185 mm² Kupferband 2x (11 x 21 x 1,10) bis 40 x 1 x 10 oder 50 x 1 x 60 oder Kupferschiene = 15 x mm, Hinweise: Umbausätze von Bandanschluss in Kabelanschluss separat erhältlich, Klemmenabdeckung separat verfügbar