EATON - Anschlussklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 171144
Sammelschienendicke - 0 mm
Sammelschienenbreite - 0 mm
Geeignet für - sonstige
Max. Leiterquerschnitt - 25 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081676323
Sonepar Artikelnummer
120355669
Hersteller Artikelnummer
171144
Hersteller Typ
Z-TEUL35
Hersteller Artikel Nr.:
171144
Sammelschienendicke:
0 mm
Sammelschienenbreite:
0 mm
Geeignet für:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt:
25 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
100 A
Breite der Klemme:
0 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Nein
Herkunftsland:
MK
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.036 kg


