Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Anschlussklemme, 160A, 1p,rund/rund

EATON
kopierenkopieren
EATON - Anschlussklemme, 160A, 1p,rund/rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 012336

  • Polzahl - 1

  • Nennstrom - 160 A

  • Anschlussart - schrauben

  • Montageart - Schraube

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015080123361

Sonepar Artikelnummer

120204621

Hersteller Artikelnummer

012336

Hersteller Typ

K95/1N/BR

Hersteller Artikel Nr.:

012336

Polzahl:

1

Nennstrom:

160 A

Anschlussart:

schrauben

Montageart:

Schraube

Leiterquerschnitt Zugang:

10 .. 95 mm²

Berührungssicher:

Ja

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

1

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

Nein

Geeignet für feinstdrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

Nein

Leiterquerschnitt Abgang:

10 .. 95 mm²

Leiterquerschnitt Zugang AWG:

3 .. 8

Leiterquerschnitt Abgang AWG:

3 .. 8

Höhe:

115 mm

Breite:

37 mm

Tiefe:

100 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.563 kg

K Anschlussklemmen, für AL und CU, eine Seite rund, eine Seite flach, Bemessungsbetriebsstrom Ie = 160 A, Anzahl der Pole = 1, Anschlussquerschnitte: Cu, Rundkabel mehrdrähtig, Sektorkabel mehrdrähtig, Rundkabel eindrähtig, Sektorkabel eindrähtig, al, Sektorkabel eindrähtig = 1 x 16 bis 95 oder Al, Sektorkabel eindrähtig = 1x 35 bis 70 andere Seite: Kupferband oder Kupferschiene = mm, Hinweise: Umbausätze von Bandanschluss in Kabelanschluss separat erhältlich, Klemmenabdeckung separat verfügbar