Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Anschlussklemme, 160A, 5p, flach/rund

EATON
kopierenkopieren
EATON - Anschlussklemme, 160A, 5p, flach/rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 029763

  • Polzahl - 5

  • Nennstrom - 160 A

  • Anschlussart - schrauben

  • Montageart - Schraube

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015080297635

Sonepar Artikelnummer

120165261

Hersteller Artikelnummer

029763

Hersteller Typ

K95/5

Hersteller Artikel Nr.:

029763

Polzahl:

5

Nennstrom:

160 A

Anschlussart:

schrauben

Montageart:

Schraube

Leiterquerschnitt Zugang:

16 .. 95 mm²

Berührungssicher:

Ja

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

1

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

Nein

Geeignet für feinstdrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

Nein

Leiterquerschnitt Abgang:

10 .. 95 mm²

Leiterquerschnitt Zugang AWG:

3 .. 6

Leiterquerschnitt Abgang AWG:

0

Höhe:

115 mm

Breite:

161 mm

Tiefe:

100 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

2.292 kg

K Anschlussklemmen, für AL und CU, eine Seite rund, eine Seite rund, Bemessungsbetriebsstrom Ie = 160 A, Anzahl der Pole = 5, Anschlussquerschnitte: Kupfer-Rundkabel mehrdrähtig, Sektorkabel mehrdrähtig, Rundkabel eindrähtig, Sektorkabel eindrähtig und Aluminium-Rundkabel eindrähtig, Sektorkabel eindrähtig = 1x 16 bis 95 mm² Aluminium-Sektorkabel eindrähtig = 1x 35 bis 70 mm² Andere Seite: Kupferband 3 x 9 x 0,8 bis 6 x 9 x 0.8 oder Kupferschiene = 18 x 4 mm, Hinweise: Umbausätze von Bandanschluss in Kabelanschluss separat erhältlich, Klemmenabdeckung separat verfügbar