Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Anschlussklemme, 250A, 5p, flach/rund

EATON
kopierenkopieren
EATON - Anschlussklemme, 250A, 5p, flach/rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 036882

  • Polzahl - 5

  • Nennstrom - 250 A

  • Anschlussart - schrauben

  • Montageart - Schraube

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015080368823

Sonepar Artikelnummer

120204587

Hersteller Artikelnummer

036882

Hersteller Typ

K150/5

Hersteller Artikel Nr.:

036882

Polzahl:

5

Nennstrom:

250 A

Anschlussart:

schrauben

Montageart:

Schraube

Leiterquerschnitt Zugang:

16 .. 150 mm²

Berührungssicher:

Ja

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

2

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

Nein

Geeignet für feinstdrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

Nein

Leiterquerschnitt Abgang:

16 .. 150 mm²

Leiterquerschnitt Zugang AWG:

6 .. 300

Leiterquerschnitt Abgang AWG:

0

Höhe:

115 mm

Breite:

161 mm

Tiefe:

100 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

2.912 kg

K Anschlussklemmen, für AL und CU, eine Seite rund, eine Seite flach, Bemessungsbetriebsstrom Ie = 250 A, Pole=5, Anschlussquerschnitte: Kupfer-Rundkabel mehrdrähtig, Sektorkabel mehrdrähtig, Rundkabel eindrähtig, Sektorkabel eindrähtig und Aluminium-Rundkabel eindrähtig, Sektorkabel eindrähtig = 1x 35 bis 150 mm² oder 2x 16 bis 70 Aluminium-Sektorkabel eindrähtig = 1x 50 bis 120 oder 2x 35 bis 50. Kupferband 1x (4x 16 x 0,8) bis 2x (6 x 16 x 0,8) oder Kupferschiene = 18 x 4 mm, Hinweise: Umbausätze von Bandanschluss in Kabelanschluss separat erhältlich, Klemmenabdeckung separat verfügbar