Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Anschlussklemme, 300qmm, 3p

EATON
kopierenkopieren
EATON - Anschlussklemme, 300qmm, 3p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100782

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 3

  • Ausführung - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081006823

Sonepar Artikelnummer

121048729

Hersteller Artikelnummer

100782

Hersteller Typ

NZM3-XK300

Hersteller Artikel Nr.:

100782

Geeignet für Anzahl der Pole:

3

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.860 kg

Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: Artikel-Nr. enthält Teile für eine Klemme, die sich oben oder unten für 3- oder 4-polige Schalter befindet. Nur in Kombination mit der Anschlussverbreiterung NZM3(-4)-XKV70. Aderendhülsen mit flexiblen und hochflexiblen Leitern verwenden. Standard mit Steuerstromkreis-Klemme für Kupferleiter 1 x 0,75-2,5 mm2 oder 2 x 0,75-1,5 mm2. Verwendbar für: NZM3, PN3, N(S)3