Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Anschlussklemme, 400A, 1p, rund/rund

EATON
kopierenkopieren
EATON - Anschlussklemme, 400A, 1p, rund/rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 017082

  • Polzahl - 1

  • Nennstrom - 400 A

  • Anschlussart - schrauben

  • Montageart - Schraube

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015080170822

Sonepar Artikelnummer

120204596

Hersteller Artikelnummer

017082

Hersteller Typ

K240/1/BR

Hersteller Artikel Nr.:

017082

Polzahl:

1

Nennstrom:

400 A

Anschlussart:

schrauben

Montageart:

Schraube

Leiterquerschnitt Zugang:

25 .. 120 mm²

Berührungssicher:

Ja

Anzahl der Eingänge:

2

Anzahl der Ausgänge:

2

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

Nein

Geeignet für feinstdrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

Nein

Leiterquerschnitt Abgang:

25 .. 120 mm²

Leiterquerschnitt Zugang AWG:

4

Leiterquerschnitt Abgang AWG:

4

Höhe:

115 mm

Breite:

52 mm

Tiefe:

100 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.047 kg

K Anschlussklemmen, für AL und CU, eine Seite rund, eine Seite rund, Bemessungsbetriebsstrom Ie = 400 A, Pole=1, Anschlussquerschnitte: Kupfer-Rundleitung mehrdrähtig, Sektorkabel mehrdrähtig, Rundkabel eindrähtig, Sektorkabel eindrähtig, Sektorkabel eindrähtig = 1 x 50–240 oder 2 x 25–120 mm² oder Aluminium, Sektorkabel eindrähtig = 1 x 95–185 oder 2 x 50–95 mm². Andere Seite: Kupferband 6 x 16 x 0,8 bis 10 x 16 x 0,8 oder Kupferschiene = 25 x 15 mm, Hinweise: Umbausätze von Bandanschluss in Kabelanschluss separat erhältlich, Klemmenabdeckung separat verfügbar