Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Anschlussklemme, 630A, 5p, flach/rund

EATON
kopierenkopieren
EATON - Anschlussklemme, 630A, 5p, flach/rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 051120

  • Polzahl - 5

  • Nennstrom - 630 A

  • Anschlussart - schrauben

  • Montageart - Schraube

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015080511205

Sonepar Artikelnummer

120204604

Hersteller Artikelnummer

051120

Hersteller Typ

K2X240/5

Hersteller Artikel Nr.:

051120

Polzahl:

5

Nennstrom:

630 A

Anschlussart:

schrauben

Montageart:

Schraube

Leiterquerschnitt Zugang:

70 .. 300 mm²

Berührungssicher:

Ja

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

2

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

Nein

Geeignet für feinstdrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

Nein

Leiterquerschnitt Abgang:

70 .. 300 mm²

Leiterquerschnitt Zugang AWG:

0 .. 600

Leiterquerschnitt Abgang AWG:

0

Höhe:

140 mm

Breite:

316 mm

Tiefe:

125 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

8.612 kg

K Anschlussklemmen, für AL und CU, eine Seite rund, eine Seite flach, Bemessungsbetriebsstrom Ie = 630 A, Anzahl der Pole = 5, Anschlussquerschnitte: Kupfer-Rundkabel mehrdrähtig, Sektorkabel mehrdrähtig, Rundkabel eindrähtig, Sektorkabel eindrähtig und Aluminium-Rundkabel eindrähtig, Sektorkabel eindrähtig = 1x 150–300 oder 2x 50–240 mm² oder Aluminium, Sektorkabel eindrähtig = 1x 150–240 oder 2x 95–185 mm². Andere Seite: Kupferband 10 x 16 x 0,8 bis 11 x 21 x 1 oder Kupferschiene = 40 x 15 mm, Hinweise: Umbausätze von Bandanschluss in Kabelanschluss separat erhältlich, Klemmenabdeckung separat verfügbar