Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Anschlussklemme, 800A, 5p, flach/rund

EATON
kopierenkopieren
EATON - Anschlussklemme, 800A, 5p, flach/rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 070104

  • Polzahl - 5

  • Nennstrom - 800 A

  • Anschlussart - schrauben

  • Montageart - Schraube

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015080701040

Sonepar Artikelnummer

120204610

Hersteller Artikelnummer

070104

Hersteller Typ

K3X185/5

Hersteller Artikel Nr.:

070104

Polzahl:

5

Nennstrom:

800 A

Anschlussart:

schrauben

Montageart:

Schraube

Leiterquerschnitt Zugang:

50 .. 185 mm²

Berührungssicher:

Ja

Anzahl der Eingänge:

2

Anzahl der Ausgänge:

3

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

Nein

Geeignet für feinstdrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

Nein

Leiterquerschnitt Abgang:

50 .. 300 mm²

Leiterquerschnitt Zugang AWG:

1 .. 350

Leiterquerschnitt Abgang AWG:

0

Höhe:

140 mm

Breite:

366 mm

Tiefe:

125 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

12.939 kg

K Anschlussklemmen, für AL und CU, eine Seite rund, eine Seite flach, Bemessungsbetriebsstrom Ie = 800 A, Anzahl der Pole = 5, Anschlussquerschnitte: Kupfer-Rundkabel mehrdrähtig, Sektorkabel mehrdrähtig, Rundkabel eindrähtig, Sektorkabel eindrähtig und Aluminium-Rundkabel eindrähtig, Sektorkabel eindrähtig = 2x 120 bis 240 oder 3x 50 bis 185 mm² oder Aluminium-Sektorkabel eindrähtig = 2x 150 bis 185 oder 3x 95 bis 150 Kupferband 2x (11 x 21 x 1) oder Kupferschiene = 50 x 20 mm, Hinweise: Umbausätze von Bandanschluss in Kabelanschluss separat erhältlich, Klemmenabdeckung separat verfügbar