EATON - Anschlussklemme, 95-300qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 138363
Sammelschienendicke - 10 mm
Sammelschienenbreite - 30 mm
Geeignet für - T-Schiene
Max. Leiterquerschnitt - 300 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081351435
Sonepar Artikelnummer
120802466
Hersteller Artikelnummer
138363
Hersteller Typ
AK300
Hersteller Artikel Nr.:
138363
Sammelschienendicke:
10 mm
Sammelschienenbreite:
30 mm
Geeignet für:
T-Schiene
Max. Leiterquerschnitt:
300 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
630 A
Breite der Klemme:
48 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.857 kg


