Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Anschlussklemme f. 35mm²

EATON
kopierenkopieren
EATON - Anschlussklemme f. 35mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 275453

  • Polzahl - 1

  • Nennstrom - 63 A

  • Anschlussart - schrauben

  • Montageart - Schraube

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015082754532

Sonepar Artikelnummer

120043602

Hersteller Artikelnummer

275453

Hersteller Typ

KLA

Hersteller Artikel Nr.:

275453

Polzahl:

1

Nennstrom:

63 A

Anschlussart:

schrauben

Montageart:

Schraube

Leiterquerschnitt Zugang:

16 .. 35 mm²

Berührungssicher:

Nein

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

1

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

Nein

Geeignet für feinstdrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

Nein

Leiterquerschnitt Abgang:

10 mm²

Leiterquerschnitt Zugang AWG:

0

Leiterquerschnitt Abgang AWG:

0

Höhe:

20 mm

Breite:

15 mm

Tiefe:

25 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.020 kg

Anschlussklemme (35 mm²) aus Messing, wird meist in Kombination mit Klemmenschiene KL verwendet