EATON - Anschlussklemme isoliert (fingersicher) für Flachkupfer 3-10mm, Abgang 2x 16mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184515
Sammelschienendicke - 3 .. 10 mm
Sammelschienenbreite - 10 .. 30 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081785544
Sonepar Artikelnummer
121279543
Hersteller Artikelnummer
184515
Hersteller Typ
AKI16/10
Hersteller Artikel Nr.:
184515
Sammelschienendicke:
3 .. 10 mm
Sammelschienenbreite:
10 .. 30 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
16 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
114 A
Breite der Klemme:
15.2 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.075 kg


