EATON - Anschlussklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 031513
Sammelschienendicke - 12 .. 24 mm
Sammelschienenbreite - 50 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 400 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080315131
Sonepar Artikelnummer
120803034
Hersteller Artikelnummer
031513
Hersteller Typ
K50X24/50
Hersteller Artikel Nr.:
031513
Sammelschienendicke:
12 .. 24 mm
Sammelschienenbreite:
50 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
400 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
800 A
Breite der Klemme:
69 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.273 kg


