EATON - Anschlussklemmenplatte 3-polig Compact

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 138373
Sammelschienendicke - 5 .. 10 mm
Sammelschienenbreite - 12 .. 30 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 150 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081351534
Sonepar Artikelnummer
121270849
Hersteller Artikelnummer
138373
Hersteller Typ
BBA-TP3/100-C
Hersteller Artikel Nr.:
138373
Sammelschienendicke:
5 .. 10 mm
Sammelschienenbreite:
12 .. 30 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
150 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
480 A
Breite der Klemme:
90 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.575 kg


