Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Anschlussklemmenplatte, 35-120qmm, 81mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Anschlussklemmenplatte, 35-120qmm, 81mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 107184

  • Sammelschienendicke - 5 .. 10 mm

  • Sammelschienenbreite - 12 .. 30 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Max. Leiterquerschnitt - 120 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015081069477

Sonepar Artikelnummer

120165356

Hersteller Artikelnummer

107184

Hersteller Typ

BBA-TP3/120

Hersteller Artikel Nr.:

107184

Sammelschienendicke:

5 .. 10 mm

Sammelschienenbreite:

12 .. 30 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Max. Leiterquerschnitt:

120 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

440 A

Breite der Klemme:

81 mm

Geeignet für Rundleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Bandleiteranschluss:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.520 kg

Anschlussklemmenplatte, 60-mm-System, Pole = 3, Schraubklemmen, Anschlussquerschnitt = 35 bis 120 mm² oder AWG2-MCM250 oder 10 x 16 x 0,8, Ie = 440 A, Breite=81mm, verwendbar für Schiene 12 x 5/10 bis 30 x 5/10 und Doppel-T-Profil, silikonfrei, chlorfrei, selbstauslöschend UL 94, Kriechstromfestigkeit CTI 200, temperaturbeständig bis 120 °C, Klemmen entfernbar zum Anschließen von ungeschnittenen Leitern, Klemmraum B x H 15 x 10 mm, Durchführung ist nicht möglich