Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Anschlussklemmenplatte, 3p, 1000qmm, 1600A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Anschlussklemmenplatte, 3p, 1000qmm, 1600A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 107207

  • Sammelschienendicke - 5 .. 10 mm

  • Sammelschienenbreite - 12 .. 30 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Max. Leiterquerschnitt - 1000 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081069705

Sonepar Artikelnummer

120925409

Hersteller Artikelnummer

107207

Hersteller Typ

BBA-TP3/1000

Hersteller Artikel Nr.:

107207

Sammelschienendicke:

5 .. 10 mm

Sammelschienenbreite:

12 .. 30 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Max. Leiterquerschnitt:

1000 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

1600 A

Breite der Klemme:

228 mm

Geeignet für Rundleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Bandleiteranschluss:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.873 kg

Anschluss-Sätze, 60-mm-System, Pole = 3, Anschlussquerschnitt = Bis (2x) 10 x 50 x 1 und (2x) 50 x 10, Ie = 1600 A, Breite=228mm, verwendbar für Schiene 30 x 10 und Doppel-T-Profil, Klemmraum B X H 5 x 28 mm, silikonfrei, chlorfrei, selbstauslöschend UL 94, Kriechstromfestigkeit CTI 200, temperaturbeständig bis 120 °C, angepasst an Eaton NZM4, direkte Befestigung über Sammelschienenklemmen, Durchführung ist nicht möglich