Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Anschlussklemmenplatte, 3p, 95-300qmm, 560A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Anschlussklemmenplatte, 3p, 95-300qmm, 560A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 107185

  • Sammelschienendicke - 5 .. 10 mm

  • Sammelschienenbreite - 12 .. 30 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Max. Leiterquerschnitt - 300 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081069484

Sonepar Artikelnummer

120212224

Hersteller Artikelnummer

107185

Hersteller Typ

BBA-TP3/300

Hersteller Artikel Nr.:

107185

Sammelschienendicke:

5 .. 10 mm

Sammelschienenbreite:

12 .. 30 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Max. Leiterquerschnitt:

300 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

560 A

Breite der Klemme:

240 mm

Geeignet für Rundleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Bandleiteranschluss:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

1.991 kg

Anschluss-Sätze, 60-mm-System, Pole = 3, Anschlussquerschnitt = 95 bis 300 mm² MCM 300-MCM 600, Ie = 560 A, Breite=180-240mm, verwendbar für Schiene 20 x 5/10, 25x5/10, 30x5/10, Doppel-T-Profil, silikonfrei, chlorfrei, selbstauslöschend UL 94, Kriechstromfestigkeit CTI 200, temperaturbeständig bis 120 °C, Polabstand beliebig, direkte Befestigung über Sammelschienenklemmen, einschließlich Abdeckung mit verstellbarer Breite, Durchführung ist nicht möglich