Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Anschlußklemmenplatte, 3p, Cu-Band bis 32x20mm, 800A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Anschlußklemmenplatte, 3p, Cu-Band bis 32x20mm, 800A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 107186

  • Sammelschienendicke - 5 .. 10 mm

  • Sammelschienenbreite - 20 .. 30 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Max. Leiterquerschnitt - 750 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081069491

Sonepar Artikelnummer

120212213

Hersteller Artikelnummer

107186

Hersteller Typ

BBA-TP3/CU-BAND

Hersteller Artikel Nr.:

107186

Sammelschienendicke:

5 .. 10 mm

Sammelschienenbreite:

20 .. 30 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Max. Leiterquerschnitt:

750 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

800 A

Breite der Klemme:

240 mm

Geeignet für Rundleiteranschluss:

Nein

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

Nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

1.790 kg

Anschluss-Sätze, 60-mm-System, Pole = 3, Anschlussquerschnitt = Bis 10 x 32 x 1, 30x25, Ie = 800 A, Breite=180-240mm, verwendbar für Schiene 20 x 5/10, 25x5/10, 30 x 5/10 und Doppel-T-Profil, Klemmraum B X H 32 x 25 mm, silikonfrei, chlorfrei, selbstauslöschend UL 94, Kriechstromfestigkeit CTI 200, temperaturbeständig bis 120 °C, Polabstand beliebig, direkte Befestigung über Sammelschienenklemmen, einschließlich Abdeckung mit verstellbarer Breite, Durchführung ist nicht möglich