Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Anschlussklemmenplatte, 6-50qmm, 54mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Anschlussklemmenplatte, 6-50qmm, 54mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 107183

  • Sammelschienendicke - 5 .. 10 mm

  • Sammelschienenbreite - 12 .. 30 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Max. Leiterquerschnitt - 50 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015081069460

Sonepar Artikelnummer

120212212

Hersteller Artikelnummer

107183

Hersteller Typ

BBA-TP3/50

Hersteller Artikel Nr.:

107183

Sammelschienendicke:

5 .. 10 mm

Sammelschienenbreite:

12 .. 30 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Max. Leiterquerschnitt:

50 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

300 A

Breite der Klemme:

54 mm

Geeignet für Rundleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Bandleiteranschluss:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.435 kg

Anschlussklemmenplatte, 60-mm-System, Pole = 3, Schraubklemmen, Anschlussquerschnitt = 6 bis 50 mm² oder AWG10-AWG2 oder 6 x 9 x 0,8, Ie = 300 A, Breite=54mm, verwendbar für Schiene 12 x 5/10 bis 30 x 5/10 und Doppel-T-Profil, silikonfrei, chlorfrei, selbstauslöschend UL 94, Kriechstromfestigkeit CTI 200, temperaturbeständig bis 120 °C, Klemmen entfernbar zum Anschließen von ungeschnittenen Leitern, Klemmraum B x H 15 x 10 mm, Durchführung ist nicht möglich