EATON - Anschlusslasche mit Spreizklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182491
Polzahl - 1
Nennstrom - 800 A
Montageart - Schraube
Berührungssicher - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081774197
Sonepar Artikelnummer
120504846
Hersteller Artikelnummer
182491
Hersteller Typ
Z-NHW-SPK
Hersteller Artikel Nr.:
182491
Polzahl:
1
Nennstrom:
800 A
Montageart:
Schraube
Berührungssicher:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Höhe:
51 mm
Breite:
38 mm
Tiefe:
86 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.666 kg


