Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Anschlussraumabdeckung 36mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Anschlussraumabdeckung 36mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EP-500621

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - HU

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010653026020

Sonepar Artikelnummer

121283401

Hersteller Artikelnummer

EP-500621

Hersteller Typ

XNH000-XKSA-36

Hersteller Artikel Nr.:

EP-500621

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.026 kg

Eaton xEffect - XNH circuit protection Connection area cover for XNH000 3 pole, length 36mm