Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Anschlussraumabdeckung für XNH00 3-polig 36mm Länge

EATON
kopierenkopieren
EATON - Anschlussraumabdeckung für XNH00 3-polig 36mm Länge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 183091

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081780181

Sonepar Artikelnummer

120747758

Hersteller Artikelnummer

183091

Hersteller Typ

XNH00-XKSA-36

Hersteller Artikel Nr.:

183091

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.027 kg

Abdeckung, Zusatzausrüstung, Anschlussraumabdeckung, verwendbar für Baugröße 00, Leistungseinführungen variabel ausbrechbar., 36 mm Länge für Ober- und Unterseite, Mehrfachanwendung pro Gerät möglich., 3-polig