Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

EATON - Anschlussraumabdeckung Gr.00 50mm oben

EATON
kopierenkopieren
EATON - Anschlussraumabdeckung Gr.00 50mm oben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 179768

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081748846

Sonepar Artikelnummer

121278613

Hersteller Artikelnummer

179768

Hersteller Typ

Z-NHW-SLS-00-TC/F/U

Hersteller Artikel Nr.:

179768

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.028 kg

Abdeckung für Kabelanschlussraum für 185-mm-System, Baugröße NH00, entspricht IEC 60947-1:2007 + A1:2010 und IEC 60947-3:2008 + A1:2012, flache Ausführung, Anschluss oben