Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

EATON - Anschlussraumabdeckung xNH00 1pol. 36mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Anschlussraumabdeckung xNH00 1pol. 36mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 184585

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081786145

Sonepar Artikelnummer

121279550

Hersteller Artikelnummer

184585

Hersteller Typ

XNH00-1-XKSA-36

Hersteller Artikel Nr.:

184585

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.009 kg

Abdeckung, Zusatzausrüstung, Anschlussraumabdeckung, verwendbar für Baugröße 00, Leistungseinführungen variabel ausbrechbar., 36 mm Länge für Ober- und Unterseite, Mehrfachanwendung pro Gerät möglich., 1 Pol