Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Anschlussraumabdeckung xNH1 1pol. 42mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Anschlussraumabdeckung xNH1 1pol. 42mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 184587

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081786169

Sonepar Artikelnummer

121279552

Hersteller Artikelnummer

184587

Hersteller Typ

XNH1-1-XKSA-42

Hersteller Artikel Nr.:

184587

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.022 kg

Abdeckung, Zusatzausrüstung, Anschlussraumabdeckung, verwendbar für Baugröße 1, Leistungseinführungen variabel ausbrechbar., 42 mm Länge für Ober- und Unterseite., Mehrfachanwendung pro Gerät möglich., 1 Pol