EATON - Anschlussraumabdeckungsverlängerung, 3-polig für XNH-Trenner NH00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183096
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081780235
Sonepar Artikelnummer
120802782
Hersteller Artikelnummer
183096
Hersteller Typ
XNH00-XKSV-39-34
Hersteller Artikel Nr.:
183096
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.014 kg
Abdeckung, Zusatzausrüstung, Anschlussraumabdeckungsverlängerung, verwendbar für Baugröße 00, für Sammelschienensystem 60 mm, Kann an der Ober- oder Unterseite des Geräts befestigt werden., 39 oder 34 mm Abstand zur Bodenplatte., 3-polig


