EATON - Anschlussraumabdeckungsverlängerung, 3-polig für XNH-Trenner NH00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183097
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081780242
Sonepar Artikelnummer
120802783
Hersteller Artikelnummer
183097
Hersteller Typ
XNH00-XKSV-32
Hersteller Artikel Nr.:
183097
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.013 kg
Abdeckung, Zusatzausrüstung, Anschlussraumabdeckungsverlängerung, verwendbar für Baugröße 00, für Sammelschienensystem 60 mm, Kann an der Ober- oder Unterseite des Geräts befestigt werden., 32 mm Abstand zur Bodenplatte, 3-polig


