EATON - Anschlussraumt F gesc IP55 H=2000 B= 400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284183
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 410 mm
Höhe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082841836
Sonepar Artikelnummer
121282750
Hersteller Artikelnummer
284183
Hersteller Typ
XSDFCC2004
Hersteller Artikel Nr.:
284183
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
410 mm
Höhe:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
2000 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
17.000 kg


