EATON - Anschlussraumt F gesc IP55 H=2000 B= 600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102052
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 610 mm
Höhe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081022007
Sonepar Artikelnummer
121269414
Hersteller Artikelnummer
102052
Hersteller Typ
XSDFCC2006
Hersteller Artikel Nr.:
102052
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
610 mm
Höhe:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
2000 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
24.000 kg


