EATON - Anschlußraumtür bel. H=2000 B=400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151670
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 425 mm
Höhe - 1980 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081484607
Sonepar Artikelnummer
121271314
Hersteller Artikelnummer
151670
Hersteller Typ
XSDFCRV2004
Hersteller Artikel Nr.:
151670
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
425 mm
Höhe:
1980 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP31
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
17.000 kg


