EATON - Anschlußraumtür bel. H=2000 B= 600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151671
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 625 mm
Höhe - 1980 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081484614
Sonepar Artikelnummer
121271315
Hersteller Artikelnummer
151671
Hersteller Typ
XSDFCRV2006
Hersteller Artikel Nr.:
151671
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
625 mm
Höhe:
1980 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP31
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
24.000 kg


